Beli bor tangan kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HiLDA Rotary Drill Tool
    Mulai

    Rp269.900

    HiLDA Rotary Drill Tool
    Deskripsi:
    Bor listrik mini ini memiliki kecepatan, stabilitas, serta tenaga yang tinggi sehingga dapat membantu Anda untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengebor papan, menghaluskan batu permata, memahat, dan lain-lainnya. Bor ini cocok digunakan untuk Anda yang sering membuat karya DIY ataupun bekerja di bidang pertukangan.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x HILDA Bor Listrik Mini Rotary Drill Tool 3.2mm 18V 18000RPM - JD52021 x Adaptor Daya EU Plug1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Cable Length (m): Approx. 1.1
    • Dimensions (mm): 165x25
    • Input Voltage (V): 100 to 220 (50 to 60Hz)
    • Motor Power (rpm): 5000 to 18000
    • Output voltage (V): DC18
    • Packaging Dimensions (cm): 23x8x10
    • Plug: EU
    • Shank Diameter/Drill Hole (Collet) (mm): 3.0 to 3.2
  2. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Chucking Size (mm): 0.8~10
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
    • Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
    • Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
    • Screw Tightening Capacity (mm): M6
    • Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  8. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  9. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  10. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  11. SSPOWER Hand Drill
    Mulai

    Rp659.900

    SSPOWER Hand Drill
    Deskripsi:
    If you attach a drill to the tip, you can make a hole by turning it by hand. Convenient for drilling holes that require low rotation speed such as glass. A drill can be stored in the handle.For drilling by hand.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Chucking Size (mm): Up to 6
  12. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp439.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  13. Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS)
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS)
    Deskripsi:
    Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri
    atribut:
    • Drill Bit Size (mm): 22, 25, 32, 35 dan 44
    • Madrel (mm): 3.2
    • Grinding Hole Center (mm): Sekitar 6
    • Maximum Drilling Machine Rotation (rpm): 20000
    • Material: Besi
  14. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  15. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

  16. FUJIYAMA Electril Drill
    Mulai

    Rp299.900

    FUJIYAMA Electril Drill
    atribut:
    • Chuck size (mm): 6.5
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Power (W): 450
    • Rated Speed (rpm): 4500
    • Rated Voltage (V): 220
Daftar Harga bor tangan kecil Terbaru November 2026
HiLDA Rotary Drill ToolRp269.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.399.900
Deli Binding Machine (Mesin Binding)Rp579.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
Makita High Speed Drill (Mesin Bor Listrik)Rp789.900
Wipro Insulated Screwdriver Phillips H0504 with Soft Handle (Obeng Isolasi)Rp23.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)